Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Berker 11371909 Zentralstück m.Knopf f.Drehdimmer S.1/B.3/B.7 polarweiß matt


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hager 11371909 Dimmer Montierbar Weiß
Hager 11371909 Dimmer Montierbar Weiß
Artikel-Nr.:
     986-0160451
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     11371909
EAN/GTIN:
     4011334221180
Suchbegriffe:
Abdeckung Hager
Dimmer
Dimmerabdeckung
Drehknopf
Zentralstück mit Regulierknopf für Drehdimmer S.1/B.3/B.7 polarweiß, matt.Zentralstück mit Regulierknopf für Drehdimmer, Drehdimmer NV, Tronic-Drehdimmer, Universal-Drehdimmer, Universal-Drehdimmer-Nebenstelle, elektronisches Drehpotentiometer. Unterputz-Installation, Standard-/Flächen-/Designprogramm. Material: Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei.
Weitere Informationen:
Oberfläche:
unbehandelt
Ausführung:
Drehknopf
Farbe:
weiß
Verwendung:
Dimmer
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
true
Ausführung der Oberfläche:
matt
RAL-Nummer (ähnlich):
9010
Befestigungsart:
Schraubbefestigung
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Aufdruck/Kennzeichnung:
ohne
Mit Beschriftungsfeld:
false
Geeignet für Bussystem-Tasterankopplung:
false
Kontrollfenster/Lichtauslass:
false
Mit austauschbarer Linse/Symbol:
false
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 3,69*
€ 5,32*
€ 5,95*
ab € 3,70*
€ 5,33*
1 Tag
unbekannt
€ 7,90*
ab € 3,77*
€ 5,42*
3 Tage
9
€ 6,40*
ab € 3,79*
€ 5,45*
Lager 986
14
€ 6,50*
ab € 4,57*
€ 6,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,54*
€ 7,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,38*
€ 7,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,01*
€ 7,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,78*
€ 6,88
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,32*
€ 6,33
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,57*
€ 5,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Berker
11371404
ab € 8,63*
Ähnlich
Berker
11378982
ab € 3,66*
Ähnlich
Berker
11378989
ab € 3,66*
Ähnlich
Hager
11371606
ab € 7,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.