für Wippschalter Art.-Nrn.: 506 U, 507 U, 502 U, 806 W, 807 W, 802 W, 806 NAW, 606 W, 607 W, 602 W, 606 NAW für Wipp-Kontrollschalter Art.-Nrn.: 506 KOU, 502 KOU, 806 KOW, 802 KOW, 606 KOW, 602 KOW für Tastschalter Art.-Nrn.: 506 TU, 507 TU, 502 TU für Tast-Kontrollschalter Art.-Nrn.: 506 KOTU, 502 KOTU für Taster Art.-Nrn.: 531 U, 533 U, 534 U, 831 W, 833 W, 834 W, 631 W, 633 W, 634 W für Heizungsschalter Art.-Nrn.: 806 HW, 802 HW, 606 HW, 602 HW mittlere Brenndauer ca. 40 000 Std. Weitere Informationen: | | Nennstromaufnahme: | 1,1 mA | Anwendung: | Schalter/Taster | Leuchtmittel: | Glimmlampe | Mit Leuchtmittel: | true | Fassung: | Stecksockel | Farbe des Leuchtmittels: | weiß |
|