Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JUNG 98-220 Zubehör für elektrische Schalter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
JUNG 98-220 Zubehör für elektrische Schalter
JUNG 98-220 Zubehör für elektrische Schalter
Artikel-Nr.:
     CIDE8-27045044
Hersteller:
     Jung
Herst.-Nr.:
     98-220
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Beleuchtungseinsatz für Schalter
Glimmlampe
jung glimmlampe
glimmlampe
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Blau
Kompatible Produkte
503 U, 603 W, 803 W, 501-20 KOU, 502-20 KOU, 506-20 KOU, 503 KOU, 803 KOW
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,42*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,74*
€ 9,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,67*
€ 9,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,21*
€ 8,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,14*
€ 8,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,49*
€ 7,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,42*
€ 6,45
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Jung
90
ab € 3,33*
Ähnlich
Jung
94
ab € 3,63*
Ähnlich
Jung
95
ab € 3,33*
Ähnlich
Jung
99
ab € 3,73*
Ähnlich
Jung
98
ab € 5,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.