Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jung AS581 Rahmen 1fach Serie AS weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
JUNG AS 581 Elfenbein
JUNG AS 581 Elfenbein
Artikel-Nr.:
     986-0154634
Hersteller:
     Albrecht Jung
Herst.-Nr.:
     AS581
EAN/GTIN:
     4011377308954
Suchbegriffe:
1fach Rahmen
Abdeckrahmen
Rahmen
abdeckrahmen 1 fach
Rahmen 1fach, weiß für waagerechte und senkrechte Kombination Mit Dichtungsflansch Art.-Nr.: 551 WU ist der Schutzgrad IP 44 gewährleistet. Material: Duroplast Maße (B x H): 80,5 x 80,5 mm
Weitere Informationen:
Oberfläche:
sonstige
Höhe:
805 mm
Breite:
805 mm
Tiefe:
10 mm
Einbaubreite:
55 mm
Farbe:
weiß
Montagerichtung:
horizontal und vertikal
Mit Klappdeckel:
false
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Duroplast
Halogenfrei:
true
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
RAL-Nummer (ähnlich):
1013
Transparent:
false
Befestigungsart:
sonstige
Schutzart (IP):
IP21
Anzahl der Einheiten:
1
Textfeld/Beschriftungsfläche:
false
Einbauhöhe:
55 mm
Durchmesser Bohrung (Öffnung):
52 mm
Anzahl der Einheiten horizontal:
1
Anzahl der Einheiten vertikal:
1
Geeignet für Geräteeinbaukanal:
true
Geeignet für Einbauinstallation:
true
Weitere Suchbegriffe: 1fach rahmen
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
115
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,44*
€ 2,21*
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 1,46*
€ 2,23*
3 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 1,47*
€ 2,25*
5 Tage
37
1
pro Stück
€ 6,40*
ab € 1,48*
€ 2,26*
Lager 986
51
1
pro Stück
€ 6,50*
ab € 1,75*
€ 2,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,65*
€ 3,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,40*
€ 2,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,33*
€ 2,77
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,27*
€ 2,70
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,13*
€ 2,53
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,75*
€ 2,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Jung
AS581WW
ab € 1,44*
Ähnlich
Jung
AS582
ab € 2,52*
Ähnlich
Jung
AS582WW
ab € 2,46*
Ähnlich
Jung
AS583
ab € 4,36*
Ähnlich
Jung
AS583WW
ab € 4,32*
Ähnlich
Jung
AS584WW
ab € 7,57*
Ähnlich
Jung
AS585
ab € 12,33*
Ähnlich
Jung
AS585WW
ab € 12,34*
Ähnlich
Jung
AS584
ab € 7,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.