Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jung 834W AP/WG Taster Schließer 1polig separate Meldekontakte WG800


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
JUNG 834 W Elektroschalter Drucktasten-Schalter Schwarz, Weiß
JUNG 834 W Elektroschalter Drucktasten-Schalter Schwarz, Weiß
Artikel-Nr.:
     986-0154396
Hersteller:
     Albrecht Jung
Herst.-Nr.:
     834W
EAN/GTIN:
     4011377657007
Suchbegriffe:
Wippentaster
Wipptaster
wipptaster jung
wipptaster
mit glasklarer Kalotte (Art.-Nr.: 33 KLAR) mit Federklemmen für starre Leiter bis 2,5 mm2 Verbindungsklemmen nach DIN VDE 0632 (EN 60669) Beleuchtbar durch Lampe Art.-Nrn.: 90 bzw. 95 (230 V), 96-.. (Kleinspannung) bzw. LED-Lampe Art.-Nr.: 90-LED.. (230 V) bzw. 961248 LED.. (Kleinspannung).
Weitere Informationen:
Ausführung:
Einzeltaster
Gerätebreite:
75 mm
Gerätehöhe:
75 mm
Gerätetiefe:
58 mm
Bemessungsstrom:
10 A
Nennspannung:
250 V
Farbe:
grau
Polzahl:
1
Zusammenstellung:
Basiselement mit Komplettgehäuse
Montageart:
Aufputz
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
true
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
RAL-Nummer (ähnlich):
7035
Transparent:
false
Befestigungsart:
Schraubbefestigung
Geeignet für Schutzart (IP):
IP44
Bedienungsart:
Wippe
Mit Beleuchtung:
true
Textfeld/Beschriftungsfläche:
false
Rückmeldekontakt:
true
Anzahl der Betätigungswippen:
1
Aufdruck:
ohne
Weitere Suchbegriffe: wipptaster ip44
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 13,37*
€ 15,49*
1 Tag
10
1
€ 6,40*
ab € 12,26*
€ 17,55*
1
€ 5,95*
ab € 12,31*
€ 17,71*
2 Tage
28
1
€ 5,80*
ab € 13,10*
€ 18,68*
Lager 986
12
1
€ 6,50*
ab € 14,81*
€ 20,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,84*
€ 24,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,25*
€ 24,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,38*
€ 21,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,61*
€ 19,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,22*
€ 19,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,81*
€ 17,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Klauke
50342886
ab € 465,59*
Ähnlich
Bachmann
300.005
ab € 40,65*
Ähnlich
Bachmann
300.002
ab € 37,97*
Ähnlich
Klauke
50342991
ab € 805,71*
Ähnlich
Klauke
50342916
ab € 584,55*
Ähnlich
Klauke
50265342
ab € 153,74*
Ähnlich
Klauke
50611257
ab € 329,06*
Ähnlich
Klauke
50602381
ab € 230,54*
Ähnlich
Klauke
50351770
ab € 44,35*
Ähnlich
Klauke
50319914
ab € 41,45*
Ähnlich
Klauke
50351788
ab € 44,45*
Ähnlich
Klauke
50351796
ab € 74,77*
Ähnlich
Klauke
50351800
ab € 77,00*
Ähnlich
Klauke
50351818
ab € 138,49*
Ähnlich
Klauke
50351826
ab € 155,12*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.