Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Legrand 004285 Verteiler Steckdose deut. Standard 2p+E m.Ber.schutz 2,5TE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Legrand 004285 Steckdose
Legrand 004285 Steckdose
Artikel-Nr.:
     986-0147206
Hersteller:
     Legrand
Herst.-Nr.:
     004285
EAN/GTIN:
     3245060042851
Suchbegriffe:
Hutschienen-Steckdose
Schaltschrank-Steckdose
Schaltschranksteckdose
Tragschienen-Steckdose
Legrand Verteilereinbausteckdose, Deutscher Standard, 10/16A 250 VAC, 2p+E, mit Schraubanschlussklemmen, mit erhöhtem Berührungsschutz, 2-5-modulig, Befestigung auf Hutprofilschiene EN 60715 durch rastende Schnellbefestigung.
Weitere Informationen:
Ausführung:
sonstige
Bemessungsstrom:
16 A
Bemessungsspannung:
250 V
Mit Klappdeckel:
false
Schutzart (IP):
IP2X
Mit erhöhtem Berührungsschutz:
true
Spannungsart:
AC
Breite in Teilungseinheiten:
2,5
Mit Kontroll-Leuchte:
false
Einbautiefe:
60 mm
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
42
€ 8,30*
ab € 7,72*
€ 11,00*
Lager 986
31
€ 6,50*
ab € 9,66*
€ 13,61*
5 Tage
31
Frei Haus
ab € 10,30*
€ 14,53*
21 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 11,83*
€ 16,68*
€ 5,95*
ab € 14,93*
€ 21,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,61*
€ 16,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,58*
€ 16,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,72*
€ 15,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,35*
€ 14,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,88*
€ 14,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,66*
€ 11,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.