Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Legrand 004285 Steckdose 16 A 250 V 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2152763-BP
Hersteller:
     Legrand
Herst.-Nr.:
     004285
EAN/GTIN:
     3245060042851
Suchbegriffe:
Hutschienen-Steckdose
Schaltschrank-Steckdose
Schaltschranksteckdose
Tragschienen-Steckdose
LEGRAND Verteilersteckdose D 004285

Legrand Verteilereinbausteckdose, Deutscher Standard, 10/16A 250 V AC, 2p+E, mit Schraubanschlussklemmen, mit erhöhtem Berührungsschutz, 2-5-modulig, Befestigung auf Hutprofilschiene EN 60715 durch rastende Schnellbefestigung.

Technische Daten:
Inhalt: 1 St. · Nennspannung: 250 V · Nennstrom: 16 A · Produkt-Art: Steckdose · Produktabmessung, Tiefe: 60 mm · Weitere technische Daten: Schutzart: IP2X

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Produktabmessung, Tiefe:
60 mm
Nennstrom - gerundet:
16 A
Marke:
Legrand
Nennstrom:
16 A
Nennspannung:
250 V
Produkt-Art:
Steckdose
UKCA-konform:
ja
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
42
€ 8,30*
ab € 7,72*
€ 11,04*
5 Tage
31
€ 6,50*
ab € 9,67*
€ 13,78*
Lager 102
41
Frei Haus
ab € 10,31*
€ 14,65*
8 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 11,84*
€ 16,84*
€ 5,95*
ab € 14,94*
€ 21,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,65*
€ 17,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,55*
€ 17,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,68*
€ 16,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,24*
€ 15,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,78*
€ 15,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,31*
€ 12,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.