Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hensel STM 40 Stufenstutzen IP55 M40


Menge:  Stück  
Produktinformationen
5er
5er
Artikel-Nr.:
     986-0146352
Hersteller:
     Gustav Hensel
Herst.-Nr.:
     3600179
EAN/GTIN:
     4012591771791
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
Kabeleinsteckstutzen
Würgenippel
hensel kabelverschraubung m40
Stufenstutzen für Vorprägungen M 40 und Dichtbereich Ø 13-34 mm.
Weitere Informationen:
Ausführung:
geschlossen
Nenndurchmesser:
40 mm
Farbe:
grau
Werkstoff:
sonstige
Halogenfrei:
true
Schutzart (IP):
IP55
Für Wandstärke:
1.5 mm | 4 mm
Dichtbereich:
13 mm | 34 mm
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,67*
€ 1,28*
12 Tage
nicht lagernd
5
pro Stück
€ 6,40*
ab € 0,80569*
€ 1,34569*
1
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,82*
€ 1,36*
5
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,86*
€ 1,42*
Lager 986
unbekannt
5
pro Stück
€ 6,50*
ab € 1,00*
€ 1,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 1,65*
€ 1,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,43*
€ 1,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,31*
€ 1,56
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,25*
€ 1,49
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,18*
€ 1,40
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,00*
€ 1,19
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 8,25* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hensel
4012591771753
ab € 0,23252*
Ähnlich
Hensel
4012591771777
ab € 0,32875*
Ähnlich
Hensel
4012591771739
ab € 0,23362*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.