Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hensel Mi 2400 Zählergehäuse 300x600x170mm außen Einbautiefe 146mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hensel
Hensel
Artikel-Nr.:
     986-0146135
Hersteller:
     Gustav Hensel
Herst.-Nr.:
     2000080
EAN/GTIN:
     4012591650805
Suchbegriffe:
Automatengehäuse
Kunststoffgehäuse
Universalgehäuse
Zähleranschlussgehäuse
Gehäuse für den Bau von Energie-Schaltgerätekombinationen bis 630 A oder als Einzelgehäuse. Aus hochwertigem Polycarbonat schutzisoliert. Wanddurchführungen mit großen Öffnungen für die elektrische Verbindung der Gehäuse untereinander. Kabeleinführung an allen Gehäusewänden über metrische Vorprägungen oder Anbauflansche. Gehäuse zur Wandbefestigung auch über Außenlaschen oder mit Montageschienen. Zählergehäuse für Zähler mit Dreipunktbefestigung, inklusive Zählerbefestigung und Tragschiene. Max. Einbautiefe 146 mm. Deckelverschlüsse für Werkzeugbetätigung, zweifach plombierbar. Einsatz im ungemessenen Bereich nach Absprache mit örtlichem Netzbetreiber.
Weitere Informationen:
Höhe:
600 mm
Breite:
300 mm
Tiefe:
170 mm
Mit Klappdeckel:
false
Montageart:
Aufbau
Werkstoff:
Kunststoff
Schutzart (IP):
IP65
Einbautiefe:
146 mm
Mit Tragschiene:
true
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 189,10*
€ 220,30*
20 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 190,38*
€ 222,51*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 194,12*
€ 226,51*
7 Tage
nicht lagernd
€ 4,98*
ab € 194,82*
€ 228,22*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 243,84*
€ 284,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 284,06*
€ 338,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 281,00*
€ 334,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 271,14*
€ 322,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 266,09*
€ 316,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 243,84*
€ 290,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hensel
AKM 40
ab € 6,36*
Zubehör
Hensel
MI FM 20
ab € 13,85*
Zubehör
Hensel
MIFM40
ab € 14,01*
Zubehör
Hensel
4012591771791
ab € 0,64*
Zubehör
Hensel
1659649
ab € 0,23*
Zubehör
Hensel
2000059
ab € 31,11*
Zubehör
Hensel
3600191
ab € 0,35*
Zubehör
Hensel
20001089
ab € 117,93*
Zubehör
Hensel
20001091
ab € 4,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.