Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zählergehäuse Aufb IP65 Kst ET146mm 300x600x170mm Mit Tragschiene MI2400


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zählergehäuse Aufb IP65 Kst ET146mm 300x600x170mm Mit Tragschiene
Zählergehäuse Aufb IP65 Kst ET146mm 300x600x170mm Mit Tragschiene
Artikel-Nr.:
     262-B247C30
Hersteller:
     Hensel
Herst.-Nr.:
     2000080
EAN/GTIN:
     4012591650805
Suchbegriffe:
Automatengehäuse
Kunststoffgehäuse
Universalgehäuse
Zähleranschlussgehäuse
Zählergehäuse Aufb IP65 Kst ET146mm 300x600x170mm Mit Tragschiene MI2400
Weitere Informationen:
Breite:
300 mm mm
Einbautiefe:
146 mm mm
Höhe:
600 mm mm
Mit Tragschiene:
ja
Montageart:
Aufbau
Schutzart (IP):
IP65
Tiefe:
170 mm mm
Werkstoff:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Zählergehäuse, Zählerschrank, Zählerschränke, hensel automatengehäuse ip65, zählergehäuse ip65, zählergehäuse hensel, Gehäuse, Leergehäuse, Verteilergehäuse, Zählerkasten, Zähler-Leergehäuse, Zähler-Leergehäuse/-Schrank, Zähler-Leerschrank
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 188,88*
€ 219,62*
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 189,39*
€ 221,83*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 193,37*
€ 225,81*
1 Tag
1
€ 4,98*
ab € 195,49*
€ 227,52*
Frei Haus
ab € 195,25*
€ 228,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 219,62*
€ 261,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 218,20*
€ 259,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 209,59*
€ 249,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 206,37*
€ 245,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 188,88*
€ 224,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hensel
AKM 40
ab € 6,36*
Zubehör
Hensel
MI FM 20
ab € 13,85*
Zubehör
Hensel
MIFM40
ab € 14,01*
Zubehör
Hensel
4012591771791
ab € 0,64*
Zubehör
Hensel
1659649
ab € 0,23*
Zubehör
Hensel
2000059
ab € 31,10*
Zubehör
Hensel
3600191
ab € 0,35*
Zubehör
Hensel
20001089
ab € 118,64*
Zubehör
Hensel
20001091
ab € 4,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.