Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EATON FL4-4 Flansch Vorprägung 4xM16 2xM25/16 8xM40/25 116x329x23mm 019609


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     986-0142334
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     019609
EAN/GTIN:
     4015080196099
Suchbegriffe:
Automatengehäuse
19 Zoll Bürstenleiste
19" Bürstenleiste
Bürstenleiste
Flansch aus Isolierstoff, Schutzart IP65, eingeschäumte, unverlierbare Dichtung, schnelle Montage durch Keilverbindung (im Lieferumfang enthalten), für Gehäusemaß 375mm, Leitungseinführung: 4xM16, 2xM25/16, 8xM40/25, RAL 7035
Weitere Informationen:
Oberfläche:
unbehandelt
Ausführung:
Kabelverschraubung
Höhe:
116 mm
Breite:
329 mm
Tiefe:
23 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Vorprägungen:
true
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,45*
ab € 10,60*
€ 13,11*
29 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 11,54*
€ 14,07*
1 Tag
8
1
€ 4,99*
ab € 10,59*
€ 14,83*
21 Tage
unbekannt
10
€ 5,50*
ab € 13,07*
€ 15,88*
Lager 986
unbekannt
1
€ 6,50*
ab € 17,42*
€ 23,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,36*
€ 27,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,96*
€ 27,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,94*
€ 26,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,65*
€ 24,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,00*
€ 23,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,42*
€ 20,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.