| |
|
| Artikel-Nr.: 6808-2723809 Herst.-Nr.: 019609 EAN/GTIN: 4015080196099 |
| |
|
| | |
| Flansch aus Isolierstoff, Schutzart IP65, eingeschäumte, unverlierbare Dichtung, schnelle Montage durch Keilverbindung (im Lieferumfang enthalten), für Gehäusemaß 375mm, Leitungseinführung: 4xM16, 2xM25/16, 8xM40/25, RAL 7035 Breite: 329 mm, Ausführung: Kabelverschraubung, Höhe: 116 mm, Tiefe: 23 mm, Oberflächenschutz: unbehandelt, Vorprägungen: true, Typ: gerade, Gewindeart: metrisch, Werkstoff: Kunststoff, Anzahl der Steckverbinderöffnungen: 0, Schutzart (NEMA): sonstige, Geeignet für Gewindenennmaß metrisch/PG: 16...40 für Gehäusemaß (mm): 375 Bohrung: 4xM16, 2xM25/16, 8xM40/25 Weitere Informationen: | | Hersteller: | Eaton Electric GmbH | Produkt Typ: | FL4-4 | Ident Code: | 019609 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Eaton-Gehäuse, Eaton-Schaltergehäuse, Flanschplatte, Gehäuse-Zubehör, Gehäusezubehör, eaton (moeller) automatengehäuse, automatengehäuse, Schieber, Kanaleinführung, Kabel-/Rohrschieber, Einführung, Leitungseinführungsschieber, Kanaleinführungsschieber, Kanaleinführungsstutzen, Würgenippel |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | 10 | | € 4,45* | ab € 10,64* | € 13,07* | | | | | 27 Tage | | | 10 | | € 7,90* | ab € 11,43* | € 14,03* | | | | Lager 6808 | | | | 1 | | € 4,99* | ab € 10,63* | € 14,75* | | | | | | 21 Tage | | | 10 | | € 5,90* | ab € 13,75* | € 16,52* | | | | | | | | 1 | | € 5,46* | ab € 12,02* | € 16,68* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6808 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6808 | | Versand: Lager 6808 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,99* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6808 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|