Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EATON AE/I44E Automatenkasten 3x15TE 375x375x150mm 004985


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kleinverteiler AP 3x15TE Kst IP65 REG 375x375x150mm ET100mm
Kleinverteiler AP 3x15TE Kst IP65 REG 375x375x150mm ET100mm
Artikel-Nr.:
     986-0142112
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     004985
EAN/GTIN:
     4015080049852
Suchbegriffe:
Automatengehäuse
Eaton-Gehäuse
Eaton-Schaltergehäuse
Kleinverteiler
Automaten-Einzelgehäuse, Material Polycarbonat, schlagfest, Schutzart IP65, metrische Vorprägungen in allen Seitenwänden, Einbaugeräte Baugröße 1 nach DIN 43880, Deckel dursichtig mit Griffverschlüssen, Tür durchsichtig rauchgrau zum Bedienen der Einbaugeräte, Tragschienen zum Aufschnappen der Geräte, Verschlussstreifen für unbenutzte Einbauplätze, Berührungsschutzabdeckung mit Beschriftungsstreifen, PE/N-Schienen inklusive, Befestigungslaschen für Wandbefestigung, plombierbare Deckelverschlüsse, Anzahl TE=45, PE- und N-Klemmen AnzahlxQuerschnitt=je 4x(6-35)qmm und 20x(1-4)qmm, Ausführung Deckel: durchsichtig rauchgrau, Ausführung Tür: ohne
Weitere Informationen:
Höhe:
375 mm
Breite:
375 mm
Tiefe:
150 mm
Farbe:
grau
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Montageart:
Aufputz
Schutzart (IP):
IP65
RAL-Nummer:
7035
Ausführung Deckel:
geschlossen
Art der Abdeckung:
Tür
Transparenter Deckel/Tür:
true
Mit Schloss:
false
Anzahl der Reihen:
3
Breite in Teilungseinheiten:
15
Anbaumöglichkeit:
false
Mit Montageplatte:
false
EMV-Ausführung:
false
Einbautiefe:
100 mm
Innentiefe:
150 mm
DIN-Schiene:
true
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 200,97*
€ 227,55*
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 201,20*
€ 228,75*
Frei Haus
ab € 210,93*
€ 239,95*
Frei Haus
ab € 219,82*
€ 250,55*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 293,34*
€ 328,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 328,74*
€ 391,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 326,14*
€ 388,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 319,46*
€ 380,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 308,27*
€ 366,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 293,34*
€ 349,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
025032
ab € 37,59*
Zubehör
Eaton
027405
ab € 41,17*
Zubehör
Eaton
029778
ab € 42,39*
Zubehör
Eaton
032151
ab € 47,53*
Zubehör
Eaton
098594
ab € 19,99*
Zubehör
Eaton
070120
ab € 38,42*
Zubehör
Eaton
067747
ab € 17,99*
Zubehör
Eaton
058254
ab € 26,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.