Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EATON CL3-15 Tragschiene DIN 35x15x250mm 036183


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Profilschiene 15x35x250mm Metall
Profilschiene 15x35x250mm Metall
Artikel-Nr.:
     986-0142083
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     036183
EAN/GTIN:
     4015080361831
Suchbegriffe:
Automatengehäuse
Hutschiene
Profilschiene
Tragschiene
Tragschiene nach IEC/EN 60715, Stahlblech, verzinkt, einschließlich 2 unverlierbarer Befestigungsschrauben für die einfache Befestigung im CI Gehäuse, Steghöhe=15mm, nutzbare Länge=207mm, verwendbar für Gehäusemaß 250mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
Profilschiene
Höhe:
35 mm
Breite:
250 mm
Tiefe:
15 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite:
0 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
0 mm
Farbe:
sonstige
Werkstoff:
Metall
RAL-Nummer:
0
Geeignet für Gehäusebauhöhe:
0 mm
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,45*
ab € 2,74*
€ 3,64*
26 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 2,95*
€ 3,91*
10
€ 5,46*
ab € 3,108*
€ 4,078*
10
€ 3,90*
ab € 3,243*
€ 4,243*
Lager 986
unbekannt
10
€ 6,50*
ab € 3,89*
€ 5,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 5,03*
€ 5,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,00*
€ 5,95
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,61*
€ 5,49
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,48*
€ 5,33
pro Stück
ab 200 Stück
€ 4,29*
€ 5,11
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 3,89*
€ 4,63
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 50,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
002288
ab € 0,0607*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.