Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tragschiene 35mm 35x15x250mm CL3-15


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     6012C-95262079
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     036183
EAN/GTIN:
     4015080361831
Suchbegriffe:
Automatengehäuse
Hutschiene
Profilschiene
Tragschiene

Tragschiene 35mm 35x15x250mm CL3-15

Tragschiene nach IEC/EN 60715, Stahlblech, verzinkt, einschließlich 2 unverlierbarer Befestigungsschrauben für die einfache Befestigung im CI Gehäuse, Steghöhe=15mm, nutzbare Länge=207mm, verwendbar für Gehäusemaß 250mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
Profilschiene
Geeignet für Gehäusebaubreite:
0 mm
Geeignet für Gehäusebauhöhe:
0 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
0 mm
Breite:
250 mm
Höhe:
35 mm
Tiefe:
15 mm
Max. Belastbarkeit:
0 kg
Werkstoff:
Metall
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,45*
ab € 2,74*
€ 3,61*
28 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 2,97*
€ 3,87*
10
€ 5,46*
ab € 3,108*
€ 4,038*
Lager 6012
10
€ 3,90*
ab € 3,253*
€ 4,203*
10 Tage
unbekannt
10
€ 5,50*
ab € 3,36*
€ 4,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 4,203*
€ 5,00157
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,143*
€ 4,93017
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,873*
€ 4,60887
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,703*
€ 4,40657
pro Stück
ab 200 Stück
€ 3,623*
€ 4,31137
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 3,253*
€ 3,87107
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 42,03* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
002288
ab € 1,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.