Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EATON CL2 Tragschiene DIN 35x7,5x187,5mm 029064


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Profilschiene 7,5x35x187,5mm Metall
Profilschiene 7,5x35x187,5mm Metall
Artikel-Nr.:
     986-0142080
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     029064
EAN/GTIN:
     4015080290643
Suchbegriffe:
Automatengehäuse
Hutschiene
Profilschiene
Tragschiene
Tragschiene nach IEC/EN 60715, Stahlblech, verzinkt, einschließlich 2 unverlierbarer Befestigungsschrauben für die einfache Befestigung im CI Gehäuse, Steghöhe=7.5mm, nutzbare Länge=145mm, verwendbar für Gehäusemaß 187.5mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
Profilschiene
Höhe:
35 mm
Breite:
190 mm
Tiefe:
8 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite:
0 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
0 mm
Farbe:
sonstige
Werkstoff:
Metall
RAL-Nummer:
0
Geeignet für Gehäusebauhöhe:
0 mm
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
20
€ 4,45*
ab € 1,36*
€ 1,79*
26 Tage
nicht lagernd
20
€ 7,90*
ab € 1,47*
€ 1,93*
1 Tag
24
1
€ 4,99*
ab € 1,35*
€ 2,03*
25 Tage
unbekannt
20
€ 5,50*
ab € 1,67*
€ 2,19*
Lager 986
16
1
€ 6,50*
ab € 1,93*
€ 2,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,85*
€ 3,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,60*
€ 3,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,52*
€ 3,00
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,37*
€ 2,82
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,23*
€ 2,65
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,93*
€ 2,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
Y767701
ab € 63,57*
Zubehör
Eaton
098208
ab € 56,22*
Zubehör
Eaton
010408
ab € 61,30*
Zubehör
Eaton
002209
ab € 63,66*
Zubehör
Eaton
012781
ab € 58,41*
Zubehör
Eaton
002237
ab € 115,31*
Zubehör
Eaton
002212
ab € 69,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.