Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tragschiene Steghöhe 7,5mm 145mm CI23 CL2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-2723901
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     029064
EAN/GTIN:
     4015080290643
Suchbegriffe:
Automatengehäuse
Hutschiene
Profilschiene
Tragschiene
Tragschiene nach IEC/EN 60715, Stahlblech, verzinkt, einschließlich 2 unverlierbarer Befestigungsschrauben für die einfache Befestigung im CI Gehäuse, Steghöhe=7.5mm, nutzbare Länge=145mm, verwendbar für Gehäusemaß 187.5mm Farbe: sonstige, Breite: 190 mm, Ausführung: Profilschiene, Höhe: 35 mm, Tiefe: 8 mm, RAL-Nummer: 0, Max. Belastbarkeit: 0 kg, geeignet für Gehäusebaubreite: 0 mm, geeignet für Gehäusebautiefe: 0 mm, Werkstoff: Metall, geeignet für Gehäusebauhöhe: 0 mm
Weitere Informationen:
Hersteller:
Eaton Electric GmbH
Produkt Typ:
CL2
Ident Code:
029064
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
20
€ 4,45*
ab € 1,36*
€ 1,79*
28 Tage
nicht lagernd
20
€ 7,90*
ab € 1,47*
€ 1,93*
1 Tag
24
1
€ 4,99*
ab € 1,35*
€ 2,00*
Lager 6318
9 Tage
unbekannt
20
€ 5,50*
ab € 1,66*
€ 2,18*
1
€ 5,46*
ab € 1,54*
€ 2,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 2,18*
€ 2,59
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,07*
€ 2,46
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,95*
€ 2,32
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,66*
€ 1,98
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 43,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
002209
ab € 63,32*
Zubehör
Eaton
002212
ab € 69,32*
Zubehör
Eaton
002237
ab € 115,35*
Zubehör
Eaton
010408
ab € 61,33*
Zubehör
Eaton
012781
ab € 58,47*
Zubehör
Eaton
098208
ab € 56,47*
Zubehör
Eaton
15154
ab € 63,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.