Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EATON UBS4,8 Blechschraube unverlierbar 002288


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Blechschraube PZ Ø4,8x13mm ST gvz Gehärtet
Blechschraube PZ Ø4,8x13mm ST gvz Gehärtet
Artikel-Nr.:
     986-0142031
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     002288
EAN/GTIN:
     4015080022886
Suchbegriffe:
Flanschplatte
flanschplatte eaton
flanschplatte
Unverlierbare Blechschraube, zum Befestigen der Einbausysteme, verwendbar für Montageplatten, Lochplatten, Modulleiste, Tragschienen, Ersatzbedarf
Weitere Informationen:
Oberfläche:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Länge:
30 mm
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Gehärtet:
true
Kopfform:
sonstige
Schraubsystem:
Pozidriv PZ
Mit Spitze:
true
Selbstbohrend:
true
Gewindedurchmesser:
4,8 mm
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
25
€ 4,45*
ab € 0,0609*
€ 0,1042*
27 Tage
nicht lagernd
25
€ 7,90*
ab € 0,0687*
€ 0,12*
1
€ 5,46*
ab € 0,071*
€ 0,1216*
25
€ 5,95*
ab € 0,079*
€ 0,1348*
Lager 986
unbekannt
25
€ 6,50*
ab € 0,0813*
€ 0,1396*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,1396*
€ 0,16612
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1241*
€ 0,14768
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1201*
€ 0,14292
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1088*
€ 0,12947
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1045*
€ 0,12436
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0813*
€ 0,09675
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 3,49* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.