| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-95262014 Herst.-Nr.: 002288 EAN/GTIN: 4015080022886 |
| |
|
| | |
| Blechschraube CI unverlierbar UBS4,8 Unverlierbare Blechschraube, zum Befestigen der Einbausysteme, verwendbar für Montageplatten, Lochplatten, Modulleiste, Tragschienen, Ersatzbedarf Weitere Informationen: | | Werkstoff: | Stahl | Werkstoffgüte: | sonstige | Oberflächenschutz: | galvanisch/elektrolytisch verzinkt | Oberflächenbehandlung: | sonstige | Gehärtet: | ja | Kopfform: | sonstige | Senkkopf: | nein | Mit festem Flansch: | nein | Mit Unterlegscheibe und Dichtring: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 23 Tage | | | 25 | | € 4,45* | ab € 0,0614* | € 0,0955* | | | | Lager 3517 | | | | 25 | | € 5,00* | ab € 0,0679* | € 0,1048* | | | | | | 14 Tage | | | 25 | | € 7,90* | ab € 0,0694* | € 0,1071* | | | | | 21 Tage | | | 25 | | € 4,95* | ab € 0,0715* | € 0,1104* | | | | | | | | 25 | | € 3,90* | ab € 0,0771* | € 0,1193* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück | Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 2,62* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|