Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fränkische AES-E 20 Alu Steckendtülle M20 20990020


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     986-0138764
Hersteller:
     Fränkische Rohrwerke
Herst.-Nr.:
     20990020
EAN/GTIN:
     4013960187809
Suchbegriffe:
Endtülle
Kantenschutz
endtülle alu
endtülle
AES-E ist eine Aluminium-Steckendtülle aus stranggepresstem Aluminium. Verwendet wird diese Endtülle als Kantenschutz für das Aluminiumrohr Alu Steck-ES. VDE 0605 DIN EN 61386-21
Weitere Informationen:
Oberfläche:
unbehandelt
Ausführung:
Steck
Farbe:
Aluminium
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
Aluminium
Halogenfrei:
true
Oberfläche gebürstet:
false
Für Rohrdurchmesser nominal:
20 mm
Güte der Oberflächenbeschichtung:
unbeschichtet
Oberfläche poliert:
false
Weitere Suchbegriffe: frankische endtüllen
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
€ 4,80*
ab € 1,86*
€ 2,38*
2 Tage
1147
1
€ 5,80*
ab € 2,18*
€ 3,39*
1 Tag
415
1
€ 5,90*
ab € 2,1869*
€ 3,3969*
1
€ 5,46*
ab € 2,35*
€ 3,59*
Lager 986
unbekannt
50
€ 6,50*
ab € 4,6863*
€ 5,6863*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 5,6863*
€ 6,7667
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,5463*
€ 6,6001
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 4,6863*
€ 5,5767
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 284,315* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.