| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-35065578 Herst.-Nr.: 20990020 EAN/GTIN: 4013960187809 |
| | |
|
| | |
| Aluminium-Steckendtülle f. Alu Steck-ES AES-E 20 AES-E ist eine Aluminium-Steckendtülle aus stranggepresstem Aluminium. Verwendet wird diese Endtülle als Kantenschutz für das Aluminiumrohr Alu Steck-ES. VDE 0605 DIN EN 61386-21 Weitere Informationen: | | Werkstoff: | Metall | Werkstoffgüte: | Aluminium | Oberflächenschutz: | unbehandelt | Güte der Oberflächenbeschichtung: | unbeschichtet | Oberfläche poliert: | nein | Oberfläche gebürstet: | nein | Halogenfrei: | ja | Ausführung: | Steck | Für Rohrdurchmesser nominal: | 20 mm | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 50 | | € 4,80* | ab € 1,86* | € 2,40* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 2,1869* | € 3,4069* | | | | Lager 3517 | | | | 1 | | € 5,00* | ab € 2,35* | € 3,60* | | | | | | | | | 1 | | € 3,90* | ab € 2,66* | € 4,08* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 3,22* | € 4,88* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|