Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OBO SQ-32 LGR starQuick Schelle 31,2-35,8mm PA RAL7035 lichtgrau 2146258


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
starQuick-Schelle 31,2-35,8mm Polyamid lichtgrau RAL 7035
starQuick-Schelle 31,2-35,8mm Polyamid lichtgrau RAL 7035
starQuick-Schelle 31,2-35,8mm Polyamid lichtgrau RAL 7035
Artikel-Nr.:
     986-0136382
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     2146258
EAN/GTIN:
     4012195595830
Suchbegriffe:
Abstandschellen
Abstandsschelle
BBS-Schelle
Bügelschellen
Hochbelastbare Schelle zur Aufnahme von Elektro- und Sanitärrohren aus Kunststoff und Metall sowie Elektroinstallationsrohr Quick-Pipe. Universelle Befestigungsmöglichkeiten an Wand, Decke und Stahlkonstruktionen im Innen- und Außenbereich. Flexibler Spannbereich von mehreren Millimetern. Werkzeuglose Rohrmontage. Aneinander reihbar bis Ø 28 mm, auch mit OBO Quick- oder starQuick-Schelle. Für hohe Belastungswerte kombinierbar mit Doppelhalter. Für variable Abstände und Schellenanzahl montierbar auf Profilschiene.
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Werkstoff:
Kunststoff
Befestigungsart:
Schraubloch
Geschlossen:
true
Anreihbar:
true
Max. Anzahl der Rohre:
1
Mit Einlage:
false
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
unbekannt
50
€ 7,90*
ab € 1,81713*
€ 2,31713*
5 Tage
149
50
€ 6,40*
ab € 1,82598*
€ 2,32598*
16 Tage
unbekannt
50
€ 6,99*
ab € 1,8565*
€ 2,4033*
15 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,95*
ab € 1,90*
€ 2,42*
Lager 986
300
50
€ 6,50*
ab € 2,3885*
€ 2,9785*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 2,9785*
€ 3,54442
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,8285*
€ 3,36592
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,3885*
€ 2,84232
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 148,925* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2146061
ab € 70,454*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2146096
ab € 0,71414*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2146118
ab € 74,525*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2146134
ab € 0,94277*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2146207
ab € 1,26675*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2146215
ab € 63,7485*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2146290
ab € 49,99525*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2146320
ab € 2,1448*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2146363
ab € 2,6338*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2146444
ab € 61,5672*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2146487
ab € 4,7262*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2146053
ab € 70,804*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.