Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

starQuick-Schelle 14-16,5mm Polyamid lichtgrau RAL 7035


Menge:  Stück  
Produktinformationen
starQuick-Schelle 14-16,5mm Polyamid lichtgrau RAL 7035
starQuick-Schelle 14-16,5mm Polyamid lichtgrau RAL 7035
starQuick-Schelle 14-16,5mm Polyamid lichtgrau RAL 7035
Artikel-Nr.:
     C5551-2146096
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     2146096
EAN/GTIN:
     4012195595472
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abstandschellen
Abstandsschelle
BBS-Schelle
Bügelschellen
Hochbelastbare Schelle zur Aufnahme von Elektro- und Sanitärrohren aus Kunststoff und Metall sowie Elektroinstallationsrohr Quick-Pipe. Universelle Befestigungsmöglichkeiten an Wand, Decke und Stahlkonstruktionen im Innen- und Außenbereich. Flexibler Spannbereich von mehreren Millimetern. Werkzeuglose Rohrmontage. Aneinander reihbar bis Ø 28 mm, auch mit OBO Quick- oder starQuick-Schelle. Für hohe Belastungswerte kombinierbar mit Doppelhalter. Für variable Abstände und Schellenanzahl montierbar auf Profilschiene.
Weitere Informationen:
Geschlossen:
ja
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Anreihbar:
ja
Max. Anzahl der Rohre:
1
Befestigungsart:
Schraubloch
Mit Einlage:
nein
Farbe:
grau
Halogenfrei:
ja
UV-beständig:
ja
Weitere Suchbegriffe: Klemmschellen, Quickschellen, Rohrklemme, obo klemmschellen, klemmschellen, Klemmschelle, Quick-Klemmschelle, Quickschelle, Schelle, Kunststoffrohrschelle
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,71268*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 122,96*
€ 146,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 110,85*
€ 131,91
pro Stück
ab 50 Stück
€ 104,60*
€ 124,47
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,90268*
€ 1,07419
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,86268*
€ 1,02659
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,71268*
€ 0,84809
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2146061
ab € 0,71414*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2146118
ab € 0,74915*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2146134
ab € 0,94733*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2146207
ab € 1,27287*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2146215
ab € 1,28577*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2146258
ab € 1,82598*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2146290
ab € 49,57525*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2146320
ab € 2,1348*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2146363
ab € 2,6338*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2146444
ab € 4,11648*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2146487
ab € 2,99*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2146053
ab € 0,71239*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.