Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hensel K7004 Kabelabzweigkasten 16-70qmm 3ph. 4polig Klemme


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hensel K 7004 Elektrische Anschlussbox Polycarbonat (PC)
Hensel K 7004 Elektrische Anschlussbox Polycarbonat (PC)
Artikel-Nr.:
     986-0136154
Hersteller:
     Gustav Hensel
Herst.-Nr.:
     3900226
EAN/GTIN:
     4012591653080
Suchbegriffe:
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Kabelabzweigkasten
Kabelabzweigkasten aus hochwertigem Thermoplast. Für Aufputz-Anwendungen in Gebäuden oder die geschützte Installation im Freien. Deckelbefestigung über Schnellverschlüsse. Kabelstutzen und Anbauflansche im Zubehör. Mit Klemmen bis 70 mm², 4-polig. Kabeleinführungen über metrische Vorprägungen in Gehäusewänden.
Weitere Informationen:
Oberfläche:
unbehandelt
Länge:
450 mm
Breite:
300 mm
Tiefe:
170 mm
Bemessungsisolationsspannung Ui:
690 V
Einsatztemperatur:
-25 °C | 40 °C
Farbe:
grau
Für Ex-Zone Gas:
ohne
Für Ex-Zone Staub:
ohne
Montageart:
Wand-/Deckenmontage
Werkstoff:
Kunststoff
Halogenfrei:
true
Schutzart (IP):
IP65
Ausführung Deckel:
sonstige
Form:
rechteckig
Anreihbar:
false
Funktionserhalt:
ohne
Explosionsgeprüfte Ausführung:
false
Bestückung:
Klemme
Plombierbar:
true
Mit Abschirmung:
false
Max. Leiterquerschnitt:
70 mm²
Deckelbefestigung:
geschraubt
Für Rohrdurchmesser:
sonstige
Einführung von hinten:
false
Art der Gehäusedurchführung:
Vorprägung
Vergießbar:
false
Vergussmasse mitgeliefert:
false
Witterungsbeständig:
false
Weitere Suchbegriffe: hensel aufputz abzweigdose, abox, abox ip65
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 190,30*
€ 223,93*
€ 5,95*
ab € 194,05*
€ 228,16*
Frei Haus
ab € 196,22*
€ 230,76*
Frei Haus
ab € 203,20*
€ 237,76*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 240,49*
€ 281,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 281,75*
€ 335,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 278,83*
€ 331,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 270,23*
€ 321,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 265,20*
€ 315,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 240,49*
€ 286,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hensel
AKM 50
ab € 12,69*
Zubehör
Hensel
MIFP70
ab € 22,87*
Zubehör
Hensel
MIFP72
ab € 31,68*
Zubehör
Hensel
X308351
ab € 0,81182*
Zubehör
Hensel
2000356
ab € 0,2674*
Zubehör
Hensel
1659650
ab € 0,23362*
Zubehör
Hensel
1659651
ab € 0,32875*
Zubehör
Hensel
4012591651345
ab € 14,00*
Zubehör
Hensel
4012591772200
ab € 19,09*
Zubehör
Hensel
2000133
ab € 20,09*
Zubehör
Hensel
3600192
ab € 0,7155*
Zubehör
Hensel
3600193
ab € 1,201*
Zubehör
Hensel
3600194
ab € 2,10*
Zubehör
Hensel
36001023
ab € 38,67*
Zubehör
Hensel
2000323
ab € 4,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.