Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabeleinsteckstutzen IP65 Ø40mm 40mm lgr hfr geschl EDR40


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HENS Einsteck-Rohrstutzen EDR 40, EDR 40 IP 65, EDR 40
HENS Einsteck-Rohrstutzen EDR 40, EDR 40 IP 65, EDR 40
Artikel-Nr.:
     262-B192H59
Hersteller:
     Hensel
Herst.-Nr.:
     3600194
EAN/GTIN:
     4012591771944
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
Rohrstutzen
Kabeleinsteckstutzen
Würgenippel
Kabeleinsteckstutzen IP65 Ø40mm 40mm lgr hfr geschl EDR40
Weitere Informationen:
Ausführung:
geschlossen
Dichtbereich:
40 - 40 mm mm
Farbe:
grau | lichtgrau
Für Wandstärke:
1.5 - 1.5 mm
Halogenfrei:
ja
Nenndurchmesser:
40 mm mm
Schutzart (IP):
IP65
Weitere Suchbegriffe: hensel kabelverschraubung m40, hensel kabeleinsteckstutzen, würgenippel, Dichtungsnippel, Dichtungsstopfen, Druckausgleichstülle, Einschraubnippel, Einschub, Einschubstopfen, Einsteckdichtung, Einsteckstutzen, Kabeleinführungsstutzen, Kabelstutzen, Kabeltülle, Kanaladapter, Kunststoffnippel, Steckstutzen, Verschlussstopfen, Würgestopfen
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
5
€ 5,95*
ab € 2,09*
€ 2,88*
5
€ 5,46*
ab € 2,104*
€ 2,904*
25 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,95*
ab € 2,17*
€ 2,99*
18 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,90*
ab € 2,20*
€ 3,04*
22 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,80*
ab € 2,30*
€ 3,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 2,88*
€ 3,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,78*
€ 3,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,69*
€ 3,20
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,59*
€ 3,08
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,09*
€ 2,49
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 14,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.