Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OBO 2955 F M32 STGR Quick-Schelle PP steingrau RAL7030 flammwidrig 2149321


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Quick-Schelle flammwidrig M32 Polypropylen steingrau RAL 7030
Quick-Schelle flammwidrig M32 Polypropylen steingrau RAL 7030
Quick-Schelle flammwidrig M32 Polypropylen steingrau RAL 7030
Artikel-Nr.:
     986-0135696
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     2149321
EAN/GTIN:
     4012195585435
Suchbegriffe:
Abstandschellen
Abstandsschelle
Klemmschellen
Quickschellen
Flammwidrige Aufputzschelle zur Aufnahme von metrischen Stahlpanzerrohren, leichten und schweren Isolierrohren sowie Elektroinstallationsrohr Quick-Pipe. Universelle Befestigungsmöglichkeiten an Wand und Decke im Innen- und geschützten Außenbereich. Mit Langloch zum seitlichen Ausrichten bei Montage mit Holzschraube oder Schlagdübel. Werkzeuglose Rohrmontage. Aneinander reihbar auch mit OBO Multi-Quick- oder starQuick-Schelle. Größe M16 - M32 kann auf Gewinde M6 geschraubt werden. Befestigungsabstand 50 - 60 cm, max. Auszugswerte F bei 20° C Raumtemperatur siehe Tabelle.
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Werkstoff:
Kunststoff
Befestigungsart:
Schraubloch
Geschlossen:
false
Anreihbar:
true
Max. Anzahl der Rohre:
1
Mit Einlage:
false
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
50
€ 7,90*
ab € 0,56961*
€ 0,74961*
50
€ 5,46*
ab € 0,594*
€ 0,784*
50
Frei Haus
ab € 0,6058*
€ 0,7958*
24 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,95*
ab € 0,7076*
€ 0,9276*
Lager 986
unbekannt
50
€ 6,50*
ab € 0,7361*
€ 0,9661*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,9661*
€ 1,14966
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,9361*
€ 1,11396
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,8961*
€ 1,06636
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,7361*
€ 0,87596
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 48,305* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2149303
ab € 0,35358*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2149309
ab € 0,43137*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2149315
ab € 0,49985*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2149327
ab € 0,60918*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2149333
ab € 20,2105*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2149339
ab € 21,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.