Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Quick-Schelle flammwidrig M63 Polypropylen steingrau RAL 7030


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Quick-Schelle flammwidrig M63 Polypropylen steingrau RAL 7030
Quick-Schelle flammwidrig M63 Polypropylen steingrau RAL 7030
Quick-Schelle flammwidrig M63 Polypropylen steingrau RAL 7030
Artikel-Nr.:
     4502-46P1116
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     2149339
EAN/GTIN:
     4012195585619
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abstandschellen
Abstandsschelle
Klemmschellen
Quickschellen
Flammwidrige Aufputzschelle zur Aufnahme von metrischen Stahlpanzerrohren, leichten und schweren Isolierrohren sowie Elektroinstallationsrohr Quick-Pipe. Universelle Befestigungsmöglichkeiten an Wand und Decke im Innen- und geschützten Außenbereich. Mit Langloch zum seitlichen Ausrichten bei Montage mit Holzschraube oder Schlagdübel. Werkzeuglose Rohrmontage. Aneinander reihbar auch mit OBO Multi-Quick- oder starQuick-Schelle. Größe M16 - M32 kann auf Gewinde M6 geschraubt werden. Befestigungsabstand 50 - 60 cm, max. Auszugswerte F bei 20° C Raumtemperatur siehe Tabelle.
Weitere Informationen:
Geschlossen:
nein
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyethylen (PE)
Anreihbar:
ja
Max. Anzahl der Rohre:
1
Befestigungsart:
Schraubloch
Mit Einlage:
nein
Farbe:
grau
Halogenfrei:
ja
UV-beständig:
nein
Weitere Suchbegriffe: Rohrklemme, obo klemmschellen, klemmschellen, Klemmschelle, Quick-Klemmschelle, Quickschelle, Schelle, Kunststoffrohrschelle
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 21,52*
€ 24,64*
22 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 7,90*
ab € 21,6148*
€ 28,8448*
1
pro Packung
€ 5,46*
ab € 22,63*
€ 30,03*
25 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 6,99*
ab € 22,864*
€ 30,374*
19 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 5,90*
ab € 24,48*
€ 32,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 24,64*
€ 29,32
pro Stück
ab 200 Stück
€ 24,61*
€ 29,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,52*
€ 25,61
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 492,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2149303
ab € 0,35358*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2149309
ab € 0,43137*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2149315
ab € 0,49985*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2149321
ab € 0,56961*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2149327
ab € 0,60918*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2149333
ab € 20,2105*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.