Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OBO 2955 M20 Quick-Schelle PP lichtgrau RAL7035 2149010


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Quick-Schelle M20 Polypropylen lichtgrau RAL 7035
Quick-Schelle M20 Polypropylen lichtgrau RAL 7035
Quick-Schelle M20 Polypropylen lichtgrau RAL 7035
Artikel-Nr.:
     986-0134989
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     2149010
EAN/GTIN:
     4012195583936
Suchbegriffe:
Abstandschellen
Abstandsschelle
Elektroinstallationsrohr
Elektrorohr
Aufputzschelle zur Aufnahme von metrischen Stahlpanzerrohren, leichten und schweren Isolierrohren sowie Elektroinstallationsrohr Quick-Pipe. Universelle Befestigungsmöglichkeiten an Wand und Decke im Innen- und geschützten Außenbereich. Mit Langloch zum seitlichen Ausrichten bei Montage mit Holzschraube oder Schlagdübel. Werkzeuglose Rohrmontage. Aneinander reihbar auch mit OBO Multi-Quick- oder starQuick-Schelle. Größe M16 - M32 kann auf Gewinde M6 geschraubt werden. Befestigungsabstand 50 - 60 cm, max. Auszugswerte F bei 20° C Raumtemperatur siehe Tabelle.
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Werkstoff:
Kunststoff
Befestigungsart:
Schraubloch
Geschlossen:
false
Anreihbar:
true
Max. Anzahl der Rohre:
1
Mit Einlage:
false
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
7625
100
€ 4,99*
ab € 0,1069*
€ 0,1479*
100
€ 5,95*
ab € 0,11239*
€ 0,15539*
2 Tage
unbekannt
100
€ 7,90*
ab € 0,11443*
€ 0,15843*
4 Tage
34700
100
€ 6,40*
ab € 0,11498*
€ 0,15898*
Lager 986
30300
100
€ 6,50*
ab € 0,1453*
€ 0,1993*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,1993*
€ 0,23717
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1863*
€ 0,2217
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1773*
€ 0,21099
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1453*
€ 0,17291
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 19,93* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2149004
ab € 0,08685*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2149016
ab € 0,11*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2149022
ab € 0,1949*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2149028
ab € 0,26*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2149034
ab € 0,38*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2149040
ab € 0,55612*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.