Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ERICO CADDY 16EM912 P7 14-20mm 173570 Kasten-Rohrklemme 30-35mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ERICO 16EM912 Rohrschelle 3,5 cm Metallisch
ERICO 16EM912 Rohrschelle 3,5 cm Metallisch
Artikel-Nr.:
     986-0132888
Hersteller:
     ERICO
Herst.-Nr.:
     173570
EAN/GTIN:
     8711893735734
Suchbegriffe:
Kabelklammer
Klemmschellen
Quickschellen
Rohrklemme
Einfache Möglichkeit, Rohre durch einfaches Aufschlagen einer Klammer an einem Träger zu befestigen. 23.4–35mm OD, 14–20mm Flansch.
Weitere Informationen:
Oberfläche:
sonstige
Werkstoff:
Federstahl
Befestigungsart:
Kantenclip
Scharnierend:
true
Geeignet für Flanschstärke:
14.00 mm | 20.00 mm
Rohr-/Kabeldurchmesser:
30.00 mm | 35.00 mm
Scharnier justierbar:
true
Anschlussart/-bauteil:
Rohr/Kabel
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
100
1
€ 4,98*
ab € 2,44*
€ 3,61*
25 Tage
nicht lagernd
50
€ 7,90*
ab € 4,59*
€ 5,44*
20 Tage
nicht lagernd
50
€ 5,90*
ab € 5,00*
€ 5,91*
27 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,95*
ab € 5,03*
€ 5,91*
Lager 986
122
1
€ 6,50*
ab € 5,088*
€ 7,278*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,278*
€ 8,66082
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,878*
€ 8,18482
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,558*
€ 7,80402
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,388*
€ 7,60172
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,988*
€ 7,12572
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,088*
€ 6,05472
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.