Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5497-2637178 Herst.-Nr.: 173570 EAN/GTIN: 8711893735734 |
| |
|
| | |
| Einfache Möglichkeit, Rohre durch einfaches Aufschlagen einer Klammer an einem Träger zu befestigen. 23.4–35mm OD, 14–20mm Flansch. Oberflächenschutz: sonstige, Scharnierend: true, Werkstoffgüte: sonstige, Werkstoff: Federstahl, Befestigungsart: Kantenclip, Scharnier justierbar: true, Anschlussart/-bauteil: Rohr/Kabel, Rohr-/Kabeldurchmesser: 23,4...35 mm, geeignet für Flanschstärke: 14...20 mm Flanschdicke: 14-20 mm Weitere Informationen: | | Hersteller: | nVent ERICO Europe B.V. | Produkt Typ: | 16EM912 | Ident Code: | 173570 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 28 Tage | | | 50 | | € 7,90* | ab € 4,61* | € 5,51* | | | | | 23 Tage | | | 50 | | € 5,90* | ab € 5,01* | € 6,01* | | | | | 23 Tage | | | 50 | | € 4,95* | ab € 5,01* | € 6,01* | | | | | 8 Tage | | | 1 | | € 6,99* | ab € 4,6067* | € 6,6667* | | | | Lager 5497 | | | | 1 | | € 4,98* | ab € 4,8654* | € 7,0354* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5497 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5497 | | Versand: Lager 5497 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,98* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5497 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|