Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ERICO CADDY 12M58SM-2 P2 8-14mm 179700 Flansch-Rohrklemme 22-30mm Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Klammer P2 12M58SMS1
Klammer P2 12M58SMS1
Artikel-Nr.:
     986-0132882
Hersteller:
     ERICO
Herst.-Nr.:
     179700
EAN/GTIN:
     8711893797046
Suchbegriffe:
Kabelklammer
Elektroinstallationsrohr
Elektrorohr
Kabel-Rohr
Zur Befestigung von Kabelschutzrohren/Rohren oder Kabeln von Trägerflanschen. Die Schelle kann um vollständige 360° gedreht werden. Erfordert nur einen Hammer zur Installation.
Weitere Informationen:
Oberfläche:
unbehandelt
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Befestigungsart:
Kantenclip
Scharnierend:
true
Geeignet für Flanschstärke:
8.00 mm | 14.00 mm
Rohr-/Kabeldurchmesser:
22.00 mm | 30.00 mm
Scharnier justierbar:
true
Anschlussart/-bauteil:
Rohr/Kabel
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
unbekannt
100
€ 6,99*
ab € 10,578*
€ 11,578*
30 Tage
unbekannt
100
€ 5,90*
ab € 10,7715*
€ 11,8315*
21 Tage
nicht lagernd
100
€ 7,90*
ab € 11,05*
€ 12,07*
100
Frei Haus
ab € 11,054*
€ 12,134*
Lager 986
unbekannt
100
€ 6,50*
ab € 11,6424*
€ 12,7824*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 12,7824*
€ 15,21106
pro Stück
ab 200 Stück
€ 12,5624*
€ 14,94926
pro Stück
ab 500 Stück
€ 12,1224*
€ 14,42566
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 11,8724*
€ 14,12816
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 11,6424*
€ 13,85446
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 1.278,24* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.