Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ERICO CADDY 2006 400mm P1 570350 U-Profil 2m verzinkt


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     986-0132787
Hersteller:
     ERICO
Herst.-Nr.:
     570350
EAN/GTIN:
     3479775703503
Suchbegriffe:
Profilschiene
U-Profilschiene
profilschiene gelocht
profilschiene
Light-Duty-U-Schiene zur Verwendung mit Trägerklammern der Serie 2000.
Weitere Informationen:
Oberfläche:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Ausführung:
Einfachprofil
Länge:
400 mm
Höhe:
12 mm
Breite:
25 mm
Farbe:
Zink
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Geeignet für Funktionserhalt:
false
Materialstärke:
2 mm
Schlitzbreite:
0 mm
Profilform:
U-Profil
Art der Lochung:
Rücken gelocht
Mit Zahnung:
false
Abbrechbar:
false
Lochbreite:
8,5 mm
Weitere Suchbegriffe: erico profilschiene
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 183,2475*
€ 213,7675*
Frei Haus
ab € 183,27*
€ 215,14*
30 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 188,7625*
€ 221,4425*
Frei Haus
ab € 188,97*
€ 221,55*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 205,36*
€ 239,87*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 239,87*
€ 285,4453
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 235,42*
€ 280,1498
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 227,45*
€ 270,6655
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 220,91*
€ 262,8829
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 205,36*
€ 244,3784
pro Packung
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 8,2144* pro Stück)
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.