Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Befestigungssystem P1 400mm 2006EG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6012B-65983869
Hersteller:
     ERICO
Herst.-Nr.:
     570350
EAN/GTIN:
     3479775703503
Suchbegriffe:
Profilschiene
U-Profilschiene
profilschiene gelocht
profilschiene

Befestigungssystem P1 400mm 2006EG

Light-Duty-U-Schiene zur Verwendung mit Trägerklammern der Serie 2000.
Weitere Informationen:
Länge:
400 mm
Breite:
25 mm
Höhe:
12 mm
Schlitzbreite:
0 mm
Materialstärke:
2 mm
Profilform:
U-Profil
Ausführung:
Einfachprofil
Art der Lochung:
Rücken gelocht
Lochbreite:
8,5 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: erico profilschiene
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
nicht lagernd
25
€ 7,90*
ab € 7,31*
€ 8,71*
25
Frei Haus
ab € 7,3848*
€ 8,7648*
32 Tage
unbekannt
25
€ 5,90*
ab € 7,5753*
€ 9,0353*
Lager 6012
25
Frei Haus
ab € 7,6392*
€ 9,0392*
21 Tage
nicht lagernd
25
€ 5,90*
ab € 8,0913*
€ 9,5613*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 9,0392*
€ 10,75665
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,0092*
€ 10,72095
pro Stück
ab 125 Stück
€ 8,5092*
€ 10,12595
pro Stück
ab 250 Stück
€ 8,2392*
€ 9,80465
pro Stück
ab 12500 Stück
€ 7,6392*
€ 9,09065
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 225,98* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.