| |
|
| Artikel-Nr.: 986-0130660 Herst.-Nr.: 4013339733002 EAN/GTIN: 4013339733002 |
| |
|
| | |
| Schraubabstandschelle, mit Anschlussinnengewinde M 6, für Kabel und Elektroinstallationsrohre nach DIN EN 61386-21, bei der Montage auf Durchsteckanker DAM 6X... bzw. Schraubanker NSA 6X55/SW10-M6 muss darauf geachtet werden, dass das Anschlussgewinde des Durchsteckankers nicht in den Klemmraum des Kabels ragt, zur Befestigung von einem Kabel. Zur Verwendung im Funktionserhalt bitte Zusatzvorschriften beachten! Abmessungen (ca. Maße) B x L : 12 x 31 mm Anschlussinnengewinde : M 6 für Kabel-Ø : 5 - 6 mm Werkstoff : Stahl, galvanisch verzinkt nach DIN EN ISO 2081, blaupassiviert Werkstoff Schrauben : Stahl, galvanisch verzinkt nach DIN EN ISO 4042, blaupassiviert Niedax Modell-Nr. : SAS 6 V Weitere Informationen: | | Oberfläche: | galvanisch/elektrolytisch verzinkt | Ausführung: | geschlossen | Nenndurchmesser: | 6 mm | Werkstoff: | Stahl | Werkstoffgüte: | sonstige | Halogenfrei: | true | Befestigungsart: | Gewindeanschluss | UV-beständig: | true | Durchmesser: | 5 mm | 6 mm | Kunststoffummantelt: | false | Anzahl der Kabel/Rohre: | 1 | Abstand zur Wand: | true | Geeignet im Brandschutzbereich: | true |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 0,4273* | € 0,7173* | | | | | | | | 1 | | € 5,46* | ab € 0,59* | € 0,97* | | | | | | | | 50 | | € 5,95* | ab € 0,79571* | € 1,07571* | | | | Lager 986 | | | | 50 | | € 6,50* | ab € 0,9004* | € 1,2204* | | | | | | 27 Tage | | | 50 | | € 4,95* | ab € 0,9006* | € 1,2206* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 986 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück | Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 61,02* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 986 | | Versand: Lager 986 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,50* |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|