Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Niedax LSTA26.030 Stoßstellenverbinder m.Flachstecker 6,3mm B74mm Messing


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stoßstellenverbinder LSTA 26.030
Stoßstellenverbinder LSTA 26.030
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     986-0128715
Hersteller:
     Niedax
Herst.-Nr.:
     4013339516902
EAN/GTIN:
     4013339516902
Suchbegriffe:
Kabelbahnlängsverbinder
Längsverbinder Kabelbahn
Stoßstellenverbinder
längsverbinder kabelbahn niedax
Stoßstellenverbinder, mit Flachsteckern 6,3 mm für den zusätzlichen Anschluss von Potentialausgleichsleitungen, verbinden die Kanalunterteile elektrisch und mechanisch in einem Arbeitsgang, einsetzbar im Kanalboden der Leitungsschutzkanäle, der Potentialausgleich erfolgt zwangsläufig beim Einsetzen. VDE zertifiziert! für Mini-Leitungsschutzkanäle : LLK 26.030... Länge L (ca. Maß) : 74 mm Werkstoff : Messing Bedarf : 1 Stück je Stoßstelle
Weitere Informationen:
Werkstoff:
sonstige
Werkstoffgüte:
sonstige
Halogenfrei:
true
Geeignet für Funktionserhalt:
false
Bauform:
sonstige
Mit Potenzialausgleich:
true
Breite des Leitungsführungskanals:
26 mm
Höhe des Leitungsführungskanals:
30 mm
Weitere Suchbegriffe: längsverbinder kabelbahn
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,95*
ab € 1,35*
€ 1,89*
2 Tage
55
1
€ 5,80*
ab € 1,33*
€ 2,11*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 1,39*
€ 2,19*
Lager 986
unbekannt
1
€ 6,50*
ab € 1,81*
€ 2,87*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 2,09*
€ 3,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,87*
€ 3,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,55*
€ 3,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,43*
€ 2,89
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,31*
€ 2,75
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,22*
€ 2,64
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,81*
€ 2,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.