| |
|
| Artikel-Nr.: 5382E-129313 Herst.-Nr.: LSTA 26.030 EAN/GTIN: 4013339516902 |
| |
|
| | |
| Niedax Stoßstellenverbinder LSTA 26.030 Höhe 26mm, Werkstoff sonstige, Halogenfrei, Farbe natur, Ausführung innenseitig, Bedarf: 1 Stück je Stoßstelle. Die Stoßstellenverbinder verbinden die Kanalunterteile elektrisch und mechanisch in einem Arbeitsgang. Mit Flachstecker 6,3 mm zum Anschluß des Potentialausgleichs Weitere Informationen: | | Höhe: | 26 mm | Werkstoff: | sonstige | Halogenfrei: | Ja | Farbe: | natur | Ausführung: | innenseitig | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: längsverbinder kabelbahn, Kabelkanalkupplung, Kanalverbinder, Kupplung, LLK, Leitungsführungskanalkupplung, Stossstellenverbinder, Stoßstellenabdeckung, Verbinder |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 10 | | € 5,95* | ab € 1,35* | € 1,90* | | | | Lager 5382 | | | | 1 | | € 5,80* | ab € 1,33* | € 2,19* | | | | | | 17 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 1,39* | € 2,28* | | | | | 16 Tage | | | 1 | | € 6,50* | ab € 1,81* | € 2,88* | | | | | 21 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 2,09* | € 3,31* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5382 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5382 | | Versand: Lager 5382 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,80* | | ab € 600,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|