Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flexa USK-P AD10-PG7 Verschraubung grau gerade PP Außengewinde 15020130007


Menge:  Stück  
Produktinformationen
15020130007 Flexa FUS Kunststoffverschraubung gerade Gewinde PG7x1,27 für Schlauch-Außendurchmesser 10,0mm
15020130007 Flexa FUS Kunststoffverschraubung gerade Gewinde PG7x1,27 für Schlauch-Außendurchmesser 10,0mm
Artikel-Nr.:
     986-0128530
Hersteller:
     Flexa
Herst.-Nr.:
     15020130007
EAN/GTIN:
     4025113150387
Suchbegriffe:
Endtülle
Geradverschraubung
Schlauchverschraubung
flexa kunststoff endtülle
Kunststoffverschraubung gerade USK-P, IP 54 geeignet für Kunststoff-Schutzschläuche AIRflex-KUW-PVC-AS / AIRflex-KUW-PU-AS / AIRflex-K / AIRflex-GRS inkl. Innentülle und Dichtring, PG Außengewinde Material: Kunststoff (PP), Farbe: grau Temperaturbereich: -10°C ... +110°C Zulassungen: UL 1696-UR file E86359 / CSA 22.2, file 227.3-05 Eigenschaften: hoher Staub- und Flüssigkeitsschutz / kraftschlüssige Verbindung von Schlauch und Verschraubung / vibrations- und zugfest
Weitere Informationen:
Ausführung:
gerade
Gesamtlänge:
40 mm
Nenndurchmesser:
10 mm
Farbe:
grau
Schutzart (IP):
IP54
Nenngröße in Zoll:
1/4 Zoll
Bauform:
Außengewinde
Verbindungsart:
Gewinde
Gewindelänge:
10 mm
Gesamthöhe:
20 mm
Kleinster Innendurchmesser des Schlauches:
7 mm
Größter Außendurchmesser des Schlauches:
10 mm
Drehbares Gewinde:
false
Gewindeanschlussgröße:
PG7
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch UR:
true
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch DIN EN 61386-23:
false
Einteilig:
false
Mit integriertem Halter:
false
Werkstoff der Verschraubung:
Polypropylen
Weitere Suchbegriffe: endtülle flexa, endtülle
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
50
€ 5,90*
ab € 2,4403*
€ 3,0303*
Lager 986
unbekannt
50
€ 6,50*
ab € 2,8324*
€ 3,4724*
50
€ 5,95*
ab € 2,99058*
€ 3,66058*
20 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 2,7536*
€ 4,1036*
2 Tage
41
1
€ 6,95*
ab € 2,45*
€ 5,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 3,4724*
€ 4,13216
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,8324*
€ 3,37056
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 173,62* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Flexa
15020130009
ab € 2,36*
Ähnlich
Flexa
15020130011
ab € 3,01*
Ähnlich
Flexa
15020130013
ab € 3,82*
Ähnlich
Flexa
15020130016
ab € 4,63*
Ähnlich
Flexa
15020130021
ab € 5,60*
Ähnlich
Flexa
15020130029
ab € 7,46*
Ähnlich
Flexa
15020130036
ab € 13,8122*
Ähnlich
Flexa
15020130048
ab € 21,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.