Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlauchverschraubung Kst USK-P PP Ø19mm PG13,5 Polypropylen (PP) IP65 Gew ger gr USK-P,AD19-PG13,5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     262-B132B48
Hersteller:
     Flexa
Herst.-Nr.:
     15020130013
EAN/GTIN:
     4025113150417
Suchbegriffe:
Endtülle
Geradverschraubung
Schlauchverschraubung
flexa kunststoff endtülle
Schlauchverschraubung Kst USK-P PP Ø19mm PG13,5 Polypropylen (PP) IP65 Gew ger gr USK-P,AD19-PG13,5
Weitere Informationen:
Ausführung:
gerade
Bauform:
Außengewinde
Farbe:
grau
Gesamthöhe:
32 mm mm
Gesamtlänge:
41 mm mm
Gewindeanschlussgröße:
PG13,5
Gewindelänge:
10 mm mm
Größter Außendurchmesser des Schlauches:
32 mm
Kleinster Innendurchmesser des Schlauches:
13 mm
Material Dichtung:
Thermoplastische Elastomere (TPE)
Nenndurchmesser:
19 mm mm
Schutzart (IP):
IP65
Verbindungsart:
Gewinde
Werkstoff der Verschraubung:
Polypropylen (PP)
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch UR:
ja
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23:
ja
Weitere Suchbegriffe: endtülle flexa, endtülle, Kunststoff-Schutzschlauch-Verschraubung, Schutzschlauch-Verschraubung, Verbinder für Schlauchverschraubungen, Verschraubung
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
50
€ 5,90*
ab € 4,4386*
€ 5,3286*
25 Tage
nicht lagernd
50
€ 7,90*
ab € 4,55*
€ 5,46*
26 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,95*
ab € 4,57*
€ 5,48*
19 Tage
nicht lagernd
50
€ 5,90*
ab € 5,0361*
€ 5,9861*
Lager 262
50
€ 5,95*
ab € 5,47283*
€ 6,42283*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 6,42283*
€ 7,64317
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,47283*
€ 6,51267
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 321,1415* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Flexa
15020130007
ab € 2,4403*
Ähnlich
Flexa
15020130009
ab € 2,36*
Ähnlich
Flexa
15020130011
ab € 3,02*
Ähnlich
Flexa
15020130016
ab € 4,60*
Ähnlich
Flexa
15020130021
ab € 5,59*
Ähnlich
Flexa
15020130029
ab € 7,44*
Ähnlich
Flexa
15020130036
ab € 13,9222*
Ähnlich
Flexa
15020130048
ab € 21,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.