Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlauchverschraubung PG7 Kunststoff PG-Gewinde m.Tülle AD10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-2130030
Hersteller:
     Flexa
Herst.-Nr.:
     USK-P7
EAN/GTIN:
     4025113150387
Suchbegriffe:
Endtülle
Geradverschraubung
Schlauchverschraubung
flexa kunststoff endtülle
Kunststoffverschraubung gerade USK-P, IP 54 geeignet für Kunststoff-Schutzschläuche AIRflex-KUW-PVC-AS / AIRflex-KUW-PU-AS / AIRflex-K / AIRflex-GRS inkl. Innentülle und Dichtring, PG Außengewinde Material: Kunststoff (PP), Farbe: grau Temperaturbereich: -10°C ... +110°C Zulassungen: UL 1696-UR file E86359 / CSA 22.2, file 227.3-05 Eigenschaften: hoher Staub- und Flüssigkeitsschutz / kraftschlüssige Verbindung von Schlauch und Verschraubung / vibrations- und zugfest Farbe: grau, Ausführung: gerade, Verbindungsart: Gewinde, Gewindelänge: 10 mm, Gesamtlänge: 40 mm, Bauform: Außengewinde, Drehbares Gewinde: false, Kleinster Innendurchmesser des Schlauches: 7 mm, Gesamthöhe: 20 mm, Zul. in Kombination mit Schutzschlauch UR: true, Einteilig: false, Größter Außendurchmesser des Schlauches: 10 mm, Nenndurchmesser: 10 mm, Nenngröße in Zoll: 1/4 Zoll, Schutzart (IP): IP54, Gewindeanschlussgröße: PG7, mit integriertem Halter: false, Werkstoff der Verschraubung: Polypropylen (PP), Zul. in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23: false, Material Dichtung: Thermoplastische Elastomere (TPE)
Weitere Informationen:
Hersteller:
Flexa GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
USK-P7
Ident Code:
15020130007
Weitere Suchbegriffe: endtülle flexa, endtülle, Reduktion (Elektroinstallation, Teile), Reduzierung (Elektroinstallation, Teile), Erweiterung (Elektroinstallation, Teile), Verschraubung (Kabel-,Elektro.,Teile)
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6232
unbekannt
50
€ 5,90*
ab € 2,4403*
€ 3,0303*
16 Tage
unbekannt
50
€ 6,50*
ab € 2,8324*
€ 3,4824*
50
€ 5,95*
ab € 2,99058*
€ 3,67058*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 2,7536*
€ 4,1336*
2 Tage
41
1
€ 6,95*
ab € 2,45*
€ 5,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 3,0303*
€ 3,60606
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,4403*
€ 2,90396
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 151,515* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Flexa
15020130009
ab € 2,37*
Ähnlich
Flexa
15020130011
ab € 3,02*
Ähnlich
Flexa
15020130013
ab € 3,82*
Ähnlich
Flexa
15020130016
ab € 4,59*
Ähnlich
Flexa
15020130021
ab € 5,62*
Ähnlich
Flexa
15020130029
ab € 7,47*
Ähnlich
Flexa
15020130036
ab € 13,8322*
Ähnlich
Flexa
15020130048
ab € 21,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.