Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OBO RB 45 610 FS Bogen 45° horiz.60x100 m.Winkelverbinder 6043763


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bogen 45° horizontal,mit Winkelverbinder 60x100 Stahl bandverzinkt
Bogen 45° horizontal,mit Winkelverbinder 60x100 Stahl bandverzinkt
Artikel-Nr.:
     986-0122170
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     6043763
EAN/GTIN:
     4012196052271
Suchbegriffe:
Innenbogen
Kabelbogen
Winkel ohne Rippe
Winkelverbinder ohne Rippe
Bogen 45°, horizontal, für alle Kabelrinnentypen mit der Seitenhöhe 60 mm.
Weitere Informationen:
Oberfläche:
bandverzinkt
Ausführung:
mitgelieferter Verbinder
Werkstoff:
Stahl
Geeignet für Funktionserhalt:
false
Rostfreier Stahl, gebeizt:
false
Kabelrinnenhöhe:
60 mm
Innenradius:
50 mm
Richtungsänderung:
horizontal
Kabelrinnenbreite:
100 mm
Materialstärke:
1,25 mm
NATO-Lochbild:
false
Weitspann-Ausführung:
false
Seitenlochung:
false
Montagelochung im Boden:
false
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 20,47*
€ 28,31*
21 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 20,74*
€ 28,57*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 21,79*
€ 30,08*
25 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 23,57*
€ 32,21*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 30,95*
€ 41,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,48*
€ 49,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,53*
€ 48,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,47*
€ 45,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,44*
€ 44,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,99*
€ 44,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,95*
€ 36,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
OBO BETTERMANN
7000383
ab € 40,15*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
7000405
ab € 53,97*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
7000421
ab € 58,47*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
6043771
ab € 28,16*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
6043798
ab € 31,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.