Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bogen 45° RKS 60x100mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-2307153
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     RB45610FS
EAN/GTIN:
     4012196052271
Suchbegriffe:
Innenbogen
Kabelbogen
Winkel ohne Rippe
Winkelverbinder ohne Rippe
Bogen 45°, horizontal, für alle Kabelrinnentypen mit der Seitenhöhe 60 mm. Ausführung: mitgelieferter Verbinder, Oberflächenschutz: bandverzinkt, Materialstärke: 1,25 mm, Seitenlochung: false, Winkel: 45°, Werkstoff: Stahl, Montagelochung im Boden: false, Innenradius: 50 mm, Kabelrinnenbreite: 100 mm, Kabelrinnenhöhe: 60 mm, Richtungsänderung: horizontal, NATO-Lochbild: false, Rostfreier Stahl, gebeizt: false, Weitspann-Ausführung: false, geeignet für Funktionserhalt: true Nennbreite (mm): 100
Weitere Informationen:
Hersteller:
OBO Bettermann Vertrieb GmbH &Co.KG
Produkt Typ:
RB45610FS
Ident Code:
6043763
Weitere Suchbegriffe: Winkelstück, winkelstück 45°, winkelstück, winkelstück stahl, U-Stiele (Kabelbühne,Teile), C-Schiene (Kabelbühne,Teile), AZ-Kanal (Kabelbühne,Teile), Kabelbühne (Teile), Profileisenbühne (Kabelbühne,Teile)
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 20,50*
€ 28,11*
21 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 20,83*
€ 28,34*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 21,92*
€ 29,85*
Lager 6318
unbekannt
€ 5,50*
ab € 23,62*
€ 31,95*
30 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 30,87*
€ 41,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,95*
€ 38,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,48*
€ 37,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,11*
€ 35,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,10*
€ 34,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,00*
€ 33,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,62*
€ 28,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
OBO BETTERMANN
7000383
ab € 40,43*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
7000405
ab € 54,02*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
7000421
ab € 58,50*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
6043771
ab € 28,32*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
6043798
ab € 31,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.