Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cellpack H1 Gießharzabzweigmuffe 1kV H:4x16 A:4x6qmm 124789


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Gießharzmuffe 4f Parallelabzw 16qmm 6qmm N(A)YY
Gießharzmuffe 4f Parallelabzw 16qmm 6qmm N(A)YY
Artikel-Nr.:
     986-0120477
Hersteller:
     Behr Bircher Cellpack BBC
Herst.-Nr.:
     124789
EAN/GTIN:
     4010311003368
Suchbegriffe:
Abzweigmuffe
Giessharz-Muffe
Giessharzmuffen
giessharz-muffe cellpack
Universell verwendbar zum Abzweigen von Kabeln mit Isolierungen aus PVC, PE und VPE (z. B. N(A)YY, TT..). Je nach Typ geeignet für die Montage von Einzelabzweigklemmen (Freileitungsklemmen für H1 und H2) oder Kabelabzweigklemmringen (H 5... und H 6). Mit hydrolysebeständigem PUR-Gießharz EG. Geeignet für Press- oder Schraubverbinder.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Gießharz
Leiternennquerschnitt Abzweigkabel:
6 mm²
Leiternennquerschnitt Hauptkabel:
16 mm²
Halogenfrei:
false
Geeignet für:
N(A)YY
Typ:
Parallelabzweig
Kabeldurchmesser Abzweigkabel:
15 mm | 20 mm
Kabeldurchmesser Hauptkabel:
18 mm | 25 mm
Bergbauzulassung:
false
Anzahl der Leiter:
4
Verbindungszubehör:
ohne
Weitere Suchbegriffe: gießharz muffe
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 24,94*
€ 33,91*
€ 5,95*
ab € 25,31*
€ 34,54*
24 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 27,15*
€ 36,85*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 29,64*
€ 39,76*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 33,65*
€ 44,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,76*
€ 47,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,41*
€ 46,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,56*
€ 44,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,23*
€ 43,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,47*
€ 42,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,64*
€ 35,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
124786
ab € 150,03*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
124787
ab € 49,17*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
124790
ab € 27,68*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
124815
ab € 58,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.