Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cellpack 124789 Elektro-Draht-Anschluss 1 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gießharzmuffe 4p Parallelabzw 16qmm 6qmm N(A)YY
Gießharzmuffe 4p Parallelabzw 16qmm 6qmm N(A)YY
Artikel-Nr.:
     CIDE6-77718350
Hersteller:
     Behr Bircher Cellpack BBC
Herst.-Nr.:
     124789
EAN/GTIN:
     4010311003368
Suchbegriffe:
Abzweigmuffe
Giessharz-Muffe
Giessharzmuffen
giessharz-muffe cellpack
Abzweigmuffen H 5 eignen sich für die Montage mit Kabelabzweigklemme HE 1/70/150 (siehe Verbindungstechnik).
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
191 mm
Verpackungstiefe
235 mm
Verpackungshöhe
85 mm
Paketgewicht
818 g
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
155 mm
Weitere Suchbegriffe: gießharz muffe
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,71*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,00*
€ 36,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,43*
€ 36,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,10*
€ 34,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,85*
€ 33,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,16*
€ 32,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,71*
€ 27,02
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
124786
ab € 137,87*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
124787
ab € 45,14*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
124790
ab € 25,36*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
124815
ab € 54,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.