Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 986-0076871 Herst.-Nr.: 2967950 EAN/GTIN: 4017918190538 |
| |
|
| | |
| Steckbares Miniatur-Solid-State-Relais, Leistungs-Solid-State-Relais, 1 Schließer, Eingang: 24 V DC, Ausgang: 24-253 V AC/ 0,75 A Weitere Informationen: | | Bemessungsbetriebsstrom Ie: | 0,75 A | Ausgangsspannung: | 24 V | 253 V | Eingangsspannung: | 19.2 V | 28.8 V | Mit LED-Anzeige: | false | Art des Digitalausgangs: | elektronisch |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 10 | | € 5,95* | ab € 15,82* | € 17,59* | | | | | 22 Tage | | | 10 | | € 4,45* | ab € 16,11* | € 17,74* | | | | | 28 Tage | | | 10 | | € 7,90* | ab € 16,02* | € 17,74* | | | | | 21 Tage | | | 10 | | € 6,99* | ab € 16,89* | € 18,59* | | | | Lager 986 | | | | 10 | | € 6,50* | ab € 19,84* | € 21,72* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 986 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 217,20* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 986 | | Versand: Lager 986 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,50* |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|