Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 986-0048014 Herst.-Nr.: VCCF2 EAN/GTIN: 3389110449327 |
| |
|
| | |
| Lasttrennschalter Eine Reihe von Sicherheitssteuerungsprodukten, die einfach zu bedienen und einzurichten sind, mit kompakten und ergonomischen Produkten für Anforderungen im Bereich von Startermotoren und Stop -Motoren. Weitere Informationen: | | Bemessungsdauerstrom Iu: | 40 A | Bemessungsbetriebsspannung: | 0 V | 690 V | Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq: | 10 kA | Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw: | 0,48 kA | Polzahl: | 3 | Anzahl der Hilfskontakte als Schließer: | 0 | Anzahl der Hilfskontakte als Öffner: | 0 | Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler: | 0 | Schutzart (IP), frontseitig: | IP65 | Anschlussart Hauptstromkreis: | Schraubanschluss | Geeignet für Bodenbefestigung: | false | Geeignet für Verteilereinbau: | false | Geeignet für Zwischenbau: | false | Ausführung des Betätigungselements: | Türkupplungsdrehantrieb | Gerätebauart: | Einbaugerät Festeinbautechnik | Ausführung als Hauptschalter: | true | Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter: | false | Ausführung als Sicherheitsschalter: | false | Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung: | true | Ausführung als Wendeschalter: | false | Motorantrieb optional: | false | Motorantrieb integriert: | false | Spannungsauslöser optional: | false | Geeignet für Frontbefestigung 4-Loch: | true | Geeignet für Frontbefestigung Zentral: | false | Farbe des Betätigungselements: | rot | Verriegelbar: | true | Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V: | 11 kW | Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23, 400 V: | 15 kW | Bemessungsdauerstrom bei AC-21, 400 V: | 40 A | Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC: | 690 V |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Not Halt Hauptschalter, Not Halt Schalter, Not-Aus Hauptschalter, Notaus Hauptschalter, Notaus Schalter, Nothalt Hauptschalter, Nothalt-Schalter, Not Aus Taster, Not Halt Pilztaster, Not-Aus Pilztaster, Notaus Pilztaster, Nothalt Pilztaster, Pilztaster Not Halt, Pilztaster Not-Aus, Nachschaltgerät, Schutztürwächter, Sicherheitsrelais, Sicherheitsschaltgerät, Trennschalter, telemecanique hauptschalter 3 polig, schutztürwächter, schneider electric sicherheitsrelais |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 19 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 33,30* | € 43,86* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 34,90* | € 45,84* | | | | | 28 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 35,66* | € 46,55* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 35,64* | € 46,87* | | | | Lager 986 | | | | | | € 6,50* | ab € 44,93* | € 57,84* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 986 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 986 | | Versand: Lager 986 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,50* |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|