Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 986-0048006 Herst.-Nr.: VCD01 EAN/GTIN: 3389110724868 |
| |
|
| | |
| Not-Aus/Hauptschalter, 3P, 690V. Baugroesse_A 20 A, Befestigung DM 22,5 mm, Frontschild 60 x 60 mm. Komplettgerät, 3-polig, IP 65, mit Drehantrieb. Für Befestigung in der Schaltschranktür. Roter Griff, abschließbar mit 3 Vorhängeschlössern DM 4 mm bis DM 8 mm (Lieferung Ohne Vorhängeschlösser). Schalterstellung O I, Frontschild gelb. Weitere Informationen: | | Bemessungsdauerstrom Iu: | 20 A | Bemessungsbetriebsspannung: | 690 V | Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq: | 10 kA | Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw: | 0,3 kA | Polzahl: | 3 | Anzahl der Hilfskontakte als Schließer: | 0 | Anzahl der Hilfskontakte als Öffner: | 0 | Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler: | 0 | Schutzart (IP), frontseitig: | IP65 | Anschlussart Hauptstromkreis: | Schraubanschluss | Geeignet für Bodenbefestigung: | false | Geeignet für Verteilereinbau: | false | Geeignet für Zwischenbau: | false | Ausführung des Betätigungselements: | kurzer Drehgriff | Gerätebauart: | Einbaugerät Festeinbautechnik | Ausführung als Hauptschalter: | true | Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter: | false | Ausführung als Sicherheitsschalter: | false | Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung: | true | Ausführung als Wendeschalter: | false | Motorantrieb optional: | false | Motorantrieb integriert: | false | Spannungsauslöser optional: | false | Geeignet für Frontbefestigung 4-Loch: | false | Geeignet für Frontbefestigung Zentral: | true | Farbe des Betätigungselements: | rot | Verriegelbar: | true | Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V: | 4 kW | Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23, 400 V: | 5,5 kW | Bemessungsdauerstrom bei AC-21, 400 V: | 20 A | Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC: | 690 V |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Hauptschalter Not Halt, Hauptschalter Not-Aus, Not Aus Schalter, Not Halt Hauptschalter, Not Halt Schalter, Not-Aus Hauptschalter, Notaus Hauptschalter, Notaus Schalter, Nothalt Hauptschalter, Nothalt-Schalter, Not Aus Taster, Not Halt Pilztaster, Not-Aus Pilztaster, Notaus Pilztaster, Nothalt Pilztaster, Pilztaster Not Halt, Pilztaster Not-Aus, Trennschalter, telemecanique hauptschalter 3 polig, hauptschalter 3 polig, hauptschalter |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 14,91* | € 20,62* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 15,92* | € 21,99* | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,40* | ab € 16,12* | € 22,34* | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 17,02* | € 23,32* | | | | Lager 986 | | | | | | € 6,50* | ab € 20,27* | € 27,60* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 986 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 986 | | Versand: Lager 986 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,50* |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|