Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EATON TM-2-8231/EZ Stufenschalter Kont:4 10A 1-4 60° 4Stufen 60° Zentr.000700


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     986-0047838
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     000700
EAN/GTIN:
     4015080007005
Suchbegriffe:
Drehschalter
Hebelschalter
Kippschalter
Nockenschalter
Stufenschalter, Sortiment: Steuerschalter, Normen und Bestimmungen: IEC/EN 60947, VDE 0660, CSA, UL, Steuerschalter nach IEC/EN 60947-5-1, Hilfsstromschalter nach IEC/EN 60947-5-1, Typkenner: TM, mit schwarzem Knebel und Frontschild, Kontakte: 4, Stufenanzahl: 4 Stufen 60°, Schutzart: Front IP65, Bauform: Zentraleinbau, Schaltwinkel: 60 °, Schaltverhalten: rastend, ohne 0-Stellung, 2 Baueinheit(en), Bemessungsdauerstrom: Iu= 10 A, Frontschild: 1-4
Weitere Informationen:
Bemessungsdauerstrom Iu:
10 A
Polzahl:
1
Ausführung des Schalters:
Stufenschalter
Breite in Teilungseinheiten:
0
Anzahl der Schaltstellungen:
4
Mit Rückzug in Nullstellung:
false
Schutzart (IP), frontseitig:
IP65
Mit Nullstellung:
false
Geeignet für Bodenbefestigung:
false
Geeignet für Frontbefestigung:
true
Geeignet für Verteilereinbau:
false
Geeignet für Zwischenbau:
false
Komplettgerät im Gehäuse:
false
Ausführung des Betätigungselements:
Knebel
Gerätebauart:
Einbaugerät
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:
500 V
Frontschildgröße:
30x30 mm
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 24,45*
€ 32,23*
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 25,40*
€ 33,50*
€ 5,46*
ab € 26,83*
€ 35,27*
€ 4,00*
ab € 27,14*
€ 36,60*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 38,31*
€ 49,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,67*
€ 59,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,84*
€ 58,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,91*
€ 53,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,59*
€ 51,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,24*
€ 50,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,31*
€ 45,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
073811 FS980-TM-EZ
ab € 1,38*
Zubehör
Eaton
071438 FS980-TM-E
ab € 1,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.