Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EATON EASY-NT-80 Verbindungsleitung 80cm Vernetzung über easyNet 2xRJ45 256284


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     986-0045795
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     256284
EAN/GTIN:
     4015082562847
Suchbegriffe:
Easy-Steuerungsmodul
Eaton Easy
Cat5
Kat5
Verbindungsleitung verwendbar für easyNet, konfektioniert auf 80 cm mit 2 RJ45-Steckern an den Enden
Weitere Informationen:
Mantel-Material:
sonstige
EF011806:
sonstige
Mantel-Farbe:
grau
EF011577:
ohne
EF011578:
ohne
EF011579:
ohne
EF011580:
ohne
Funktionserhalt:
ohne
Ader-Isolation:
sonstige
EF011805:
sonstige
Ader-Kennzeichnung:
Farbe
Leiter-Klasse:
Kl.2 = mehrdrähtig
EF011789:
26
Kategorie:
5E
Leiter-Material:
sonstige
Flammwidrig:
nein
EF010804:
blank
Bewehrung/Armierung:
ohne
Verseilelement:
Paare
Schirm über Verseilelement:
Folie
Verseilung:
Bündel
Schirm über Verseilung:
ohne
Schutzmantel:
sonstige
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 13,42*
€ 18,91*
€ 5,00*
ab € 13,45*
€ 18,95*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 13,82*
€ 19,45*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 14,50*
€ 20,37*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 15,62*
€ 21,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,85*
€ 26,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,56*
€ 25,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,39*
€ 24,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,50*
€ 23,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,32*
€ 21,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,62*
€ 18,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.