Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneider GC2520M5 Installationsschütz 2polig 25A 2S 220-240VAC


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Standardschütz Typ GC, 2S, 25A, Spule 220-240V AC
Standardschütz Typ GC, 2S, 25A, Spule 220-240V AC
Standardschütz Typ GC, 2S, 25A, Spule 220-240V AC
Artikel-Nr.:
     986-0043755
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     GC2520M5
EAN/GTIN:
     3389110641455
Suchbegriffe:
Installationsschütz
Koppelschütz
Hauptschütz
Leistungsschütz
Schütz TeSys GC für allgemeine Anwendungen wie Beleuchtung, Heizung, Belüftung. Es bietet 2 NO-Pole mit einer Nennleistung von 25 A/250 V AC, eine 220-240 V AC-Spule mit 50 Hz, Schraubklemmen und eine Statusanzeige an der Vorderseite. Zur Verwendung in modularen Schalttafeln und Gehäusen, 1 Modulbreite (18 mm), Schnellbefestigung auf DIN-Schiene. Es entspricht IEC-Normen, ist zertifiziert nach NF-USE, VDE, CEBEC, OVE und Green Premium (RoHs/Reach).
Weitere Informationen:
Bemessungsbetriebsstrom:
25 A
Max. Glühlampenlast:
2800 W
Bemessungsbetriebsspannung:
0 V | 250 V
Max. Leuchtstofflampenlast:
1000 VA
Max. Leuchtstofflampenlast (Duo-Schaltung):
1200 VA
Max. Leuchtstofflampenlast (parallel kompensiert):
800 VA
Schutzart (IP):
IP20
Einbautiefe:
62,5 mm
Zusatzeinrichtungen möglich:
true
Bemessungsbetätigungsspannung:
220 V | 240 V
Gebrauchskategorie:
7
Spannungsart der Betriebsspannung:
AC
Spannungsart der Betätigungsspannung:
AC
Schieber für Handschaltung:
false
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 28,74*
€ 36,80*
20 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 28,90*
€ 36,96*
€ 5,46*
ab € 29,83*
€ 37,95*
Frei Haus
ab € 30,46*
€ 38,75*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 35,65*
€ 45,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,40*
€ 54,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,09*
€ 52,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,61*
€ 47,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,11*
€ 46,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,97*
€ 46,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,65*
€ 42,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.