Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneider GC4020M5 Installationsschütz 2polig 40A 2S 220-240VAC


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Standardschütz Typ GC, 2S, 40A, Spule 220-240V AC
Standardschütz Typ GC, 2S, 40A, Spule 220-240V AC
Standardschütz Typ GC, 2S, 40A, Spule 220-240V AC
Artikel-Nr.:
     986-0043686
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     GC4020M5
EAN/GTIN:
     3389110641677
Suchbegriffe:
Installationsschütz
Koppelschütz
Hauptschütz
Leistungsschütz
TeSys GC modulares Schütz, 2 Pole (2NO), 40A/250V AC-7a (Heizung) und 15A/250V AC-7b (Motorsteuerung), für Haushaltsanwendungen. Steuerspannung 220-240V AC 50Hz, Zustandsanzeige auf der Frontseite. Für den Einsatz in modularen Schalttafeln, kompakt (36mm Breite), Aufschnappen auf 35mm DIN-Schiene, Anschluss über Schraubklemmen. Verkauft in Losen von 6 Einheiten. Multi-Standard zertifiziert (IEC, EN, NF-USE, VDE, CEBEC, OVE), Green Premium-konform (RoHS/REACh).
Weitere Informationen:
Bemessungsbetriebsstrom:
40 A
Max. Glühlampenlast:
5100 W
Bemessungsbetriebsspannung:
0 V | 250 V
Max. Leuchtstofflampenlast:
2200 VA
Max. Leuchtstofflampenlast (Duo-Schaltung):
1800 VA
Max. Leuchtstofflampenlast (parallel kompensiert):
1600 VA
Schutzart (IP):
IP20
Einbautiefe:
62,5 mm
Zusatzeinrichtungen möglich:
true
Bemessungsbetätigungsspannung:
220 V | 240 V
Gebrauchskategorie:
7
Spannungsart der Betriebsspannung:
AC
Spannungsart der Betätigungsspannung:
AC
Schieber für Handschaltung:
false
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
6
Frei Haus
ab € 59,95*
€ 65,10*
21 Tage
nicht lagernd
6
€ 7,90*
ab € 62,38*
€ 68,42*
1
€ 4,00*
ab € 60,95*
€ 69,48*
6
Frei Haus
ab € 64,65834*
€ 70,69834*
Lager 986
unbekannt
6
€ 6,50*
ab € 77,51*
€ 84,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 84,84*
€ 100,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 84,56*
€ 100,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 77,51*
€ 92,24
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 509,04* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.